Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Hammermutter-Set M6 f. T-Nut Profil 509.015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-561019
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     509.015
EAN/GTIN:
     4016514037780
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m6
Bachmann Hammermutter-Set M6 f.

T-Nut Profil 509.015 Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß metrisch 6, Länge 16mm, Geeignet für Montageschiene, Für T-Nut Profil 10 mm Inhalt: 2 Schrauben M6 x 16 DIN 7984-8.8, 2 U-Scheiben für M6 (D6,4) verzinkt, 2 Hammermuttern M6 verzinkt

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß metrisch:
6
Länge:
16 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Hammerkopfschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Profilschraube, Schienenschraube, Schlitzschraube, Schraube, Stehbolzen, T-Schraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 7,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 11,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,70*
€ 12,82*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.