Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Bewegungsmelder komf. 1,1m IR, polarweiß matt 85341288


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-559121
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341288
EAN/GTIN:
     4011334373667
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Berker Bewegungsmelder komf.

1,1m IR, polarweiß matt 85341288 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Geeignet für drahtlose Übertragung, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 45 ...

90°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante polarweiß, Erfassungsfeld rechteckig ca.

12 x 16 m, Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.

45 ...

90°, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

10 ...

100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 ...

1000/unendl.

lx, Nachlaufzeit einstellbar ca.

10 ...

30 min, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50 % für 30 s, Kurzzeitbetrieb 200 ms, Immunitätszeit ca.

10 s, Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C, relative Luftfeuchte 0 ...

65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts Anzeige, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B.

für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
Nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenhausüberwachung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
45 ° | 90 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, B.3, B.7, BEWEGUNGSMELDER, Bewegungssensor, S.1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,74*
€ 100,96*
€ 5,46*
ab € 81,14*
€ 101,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,13*
€ 103,88*
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 105,49*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 88,41*
€ 109,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.