Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Sicherheitsbaustein Wischrelais, 230VAC XPSTSW3742P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-532442
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSTSW3742P
EAN/GTIN:
     3389110862911
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Schneider Electric Sicherheitsbaustein Wischrelais, 230VAC XPSTSW3742P Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge einkanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 2, Kategorie nach EN 954-1 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level d, Mit TÜV-Zulassung, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite 45mm, Höhe 99mm, Tiefe 114mm,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
false
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Starteingang:
true
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
true
Ansprechverzögerungszeit:
1 s | 31 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Kategorie nach EN 954-1:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung für BG BIA:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 131,32*
€ 144,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,84*
€ 144,87*
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 150,28*
35 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,26*
€ 153,47*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 156,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.