Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telena Wandtelefon 16-teilig MFV 01LXbilingual minzgn


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-532377
Hersteller:
     Telena
Herst.-Nr.:
     1007170.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandtelefon
wandtelefon telena
wandtelefon
Telena Wandtelefon 16-teilig MFV 01LXbilingual minzgn Ausführung Standard, Display ohne, Geeignet für Wandmontage, Farbe grün,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Display:
ohne
Anrufbeantworter:
false
Freisprechen:
false
Gebührenanzeige:
false
CLIP-Funktion:
false
Lauthören:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Farbe:
grün
Head-Set-Anschluss:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Analoges Telefon, Telefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG