Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Meldeleuchte klar XB7EV67P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-528886
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV67P
EAN/GTIN:
     3389110839623
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Schneider Electric Meldeleuchte klar XB7EV67P Anzahl der Leuchtmelder 1, Farbe der Linse klar, Ausführung der Fassung BA9s, Mit Leuchtmittel, Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 ...

250V, Spannungsart AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bauform der Linse rund, Ausführung der Linse hoch, Lochdurchmesser 22,5mm, Schutzart (IP) IP54,

Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
klar
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Mit Frontring:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder klar 22mm, kontrolllampe, kontrolllampe 250v, Komplettleuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,231*
€ 6,761*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,31*
€ 6,87*
10
Frei Haus
ab € 5,334*
€ 6,904*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,61*
€ 7,25*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,35*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.