Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-518066
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     10092253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 5x50VA Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

245V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 120mm, Breite 130mm, Höhe 100mm, Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung, sekundär je Ausgang 1 Sicherungsklemme mit FKS-Stecksicherung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V | 245 V
Ausgangsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
120 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke trafo, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 151,75*
€ 189,62*
Frei Haus
ab € 150,27*
€ 190,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,08*
€ 198,36*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.