Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-513200
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101186831
EAN/GTIN:
     4030661334752
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Schmersal Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24 Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Zuhaltekraft 3500N, Mit Fluchtentriegelung, Art der Verriegelung Arbeitsstromprinzip, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 24 ...

24V, Breite des Sensors 152mm, Höhe des Sensors 100mm, Länge des Sensors 46,5mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 4, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 1A, Werkstoff des Gehäuses Metall, Gehäusebeschichtung lackiert, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

50°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zuhaltekraft:
3500 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Verriegelung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
152 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
46.5 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebeschichtung:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 50 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,99*
€ 415,25*
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 421,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,26*
€ 423,78*
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 425,33*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 415,13*
€ 476,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.