| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-511025 Herst.-Nr.: 4510092S/250 EAN/GTIN: 4044774699929 |
| |
|
| | |
| Lapp Kabel&Leitung H05V-K 1x0,75 OG 4510092 S250 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe rosa, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca. 2,7mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Isolation: | PVC | Schirm: | Nein | Ader-Farbe: | rosa | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | Nein | Außendurchmesser ca.: | 2.7 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 5 °C | 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -30 °C | 80 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Nennspannung U: | 500 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,9625* | € 45,6325* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,37* | € 50,02* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 45,85* | € 60,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,9625* | € 60,8225* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 60,75* | € 118,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|