Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-506964
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     76016628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Konstanthalter
Spannungskonstanthalter
spannungs konstanthalter
Trafo-Technik-Hoppecke Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA Primärspannung 230V, Sekundärspannung 230V, Bemessungsleistung 60VA, Schutzart (IP) IP54, Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
60 VA
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Magnetkonstanthalter, Spannungsregler, Spannungsstabilisator, Stabilisator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 476,81*
€ 549,90*
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 550,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,91*
€ 551,82*
Frei Haus
ab € 483,94*
€ 555,47*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,85*
€ 643,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,91*
€ 591,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,81*
€ 567,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.