| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-506923 Herst.-Nr.: 76046628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trafo-Technik-Hoppecke Spannungskonstanthalter MKV230V 500VA Primärspannung 230V, Sekundärspannung 230V, Bemessungsleistung 500VA, Schutzart (IP) IP54, Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung: | 230 V | Bemessungsleistung: | 500 VA | Schutzart (IP): | IP54 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetkonstanthalter, Spannungsregler, Spannungsstabilisator, Stabilisator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.266,45* | € 1.357,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,61* | € 1.357,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,28* | € 1.369,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.322,20* | € 1.407,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|