Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Federleiste 15polig, grau 2022-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-492592
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-115
EAN/GTIN:
     4050821687962
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO Kontakttechnik Federleiste 15polig, grau 2022-115 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 690V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 15, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 78mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 40,5mm, Länge 22,4mm, Farbe grau, 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 15-polig grau

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Polzahl:
15
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
78 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
40.5 mm
Länge:
22.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste, federleiste 15pol, Anschlussklemme, Klemme, Klemmleiste, Serie 2022, Stecker, Steckverbinder, Verbindungsstecker, Verteilungsklemme, X-COM S - System
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,71672*
€ 7,88672*
25
Frei Haus
ab € 7,5216*
€ 8,5816*
25
Frei Haus
ab € 7,7496*
€ 8,8196*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7982*
€ 8,8682*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 8,20*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-431
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.