Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-49050
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUAB 100.100
EAN/GTIN:
     4013339790753
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Niedax Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100 Höhe 100mm, Breite 100mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 45 ...

45°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung,

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, LLK, LUK, Leitungsführungskanal-Außeneck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,20*
€ 99,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 99,84*
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 103,86*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 82,37*
€ 105,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,56*
€ 105,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.