Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Kleinsteckverbindereinsatz polarweiß glänzend 11962079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-486955
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11962079
EAN/GTIN:
     4011334377146
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
BNC Abdeckung
Berker Kleinsteckverbindereinsatz polarweiß glänzend 11962079 Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Verwendung sonstige, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück Serie R.classic polarweiß, glänzend Für Flanschbefestigung mit 22,2 mm Lochabstand nach DIN 51529 Konkrete Informationen zu passenden Artikeln der aufgeführten Hersteller siehe Berker Online-Katalog.

- mit Tragring - für 1 oder 2 Verbinder - für Lautsprecherbuchsen - für Diodensteckvorrichtungen - für Kleinsteckvorrichtungen - 1 Öffnung ausbrechbar Lautsprecherbuchse siehe Modul-Einsätze

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BNCTNC Abdeckung, Lautsprecher-Klemmanschluss, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Lautsprecher-Steckdose, R.Classic, Verbindereinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 17,90*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 18,63*
1
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 20,21*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 21,62*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,04*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.