Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x180-280VAC CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-486171
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740885R3300
EAN/GTIN:
     4016779852074
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x180-280VAC CM-MPS.21P Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 180 ...

280V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 180 ...

280V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Spannungsmessbereich 180 ...

280V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 78mm, Tiefe 100mm, Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen rt werden.

Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
180 V | 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
180 V | 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Spannungsmessbereich:
180 V | 280 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 115,13*
€ 138,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,42*
€ 152,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,28*
€ 163,56*
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 190,89*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 193,82*
€ 212,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.