Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-484092 Herst.-Nr.: KSA250DTC40 EAN/GTIN: 3606480004254 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40 Ausführung T-Kasten, Polzahl 5, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 250A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 690V, Länge 0,165m, Farbe weiß, RAL-Nummer 9001, Schutzart (IP) IP55, Weitere Informationen: | | Ausführung: | T-Kasten | Flexibel: | Nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 250 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | 690 V | Länge: | 0.165 m | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzart (IP): | IP55 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richtungsänderung, Richtungsänderungskasten, Winkelkasten, Winkelstück |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 394,51* | € 454,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,57* | € 479,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 420,82* | € 485,65* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 444,54* | € 510,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 455,20* | € 519,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|