Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Insta-Schütz 2Ö,230/400VAC,20A 5TT5002-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-482348
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT50020
EAN/GTIN:
     4001869434995
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Siemens Indus.Sector Insta-Schütz 2Ö,230/400VAC,20A 5TT5002-0 Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Bemessungsbetriebsstrom 20A, Bemessungsbetätigungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Betriebsspannung AC, Spannungsart der Betätigungsspannung AC/DC, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 2, Anzahl der Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 64mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Insta Schütze werden zum Schalten von Heizungen, Beleuchtungen oder Motoren, also für ohmsche, kapazitive oder induktive Lasten eingesetzt.

Die anbaubaren Hilfsstromschalter bei allen Varianten insbesondere bei den 20-A-Typen schaffen mehr Flexibilität beim Einsatz der Geräte

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Öffner:
2
Schieber für Handschaltung:
Nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, AC-Schütz, DC-Schütz, Heizungsschütz, Lastschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,00*
€ 29,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,44*
€ 31,41*
€ 5,46*
ab € 24,16*
€ 32,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 33,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,77*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,01*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,94*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.