Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Torsion-Bit T10-50 2Stk B-28226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-480222
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-28226
EAN/GTIN:
     0088381414142
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Makita Torsion-Bit T10-50 2Stk B-28226 Anzahl der Bits gesamt 2, Anzahl der Bits PH 0, Anzahl der Bits PZ 0, Anzahl der Bits Torx 2, Anzahl der Bits TriWing 0, Anzahl der Bits Schlitz 0, Anzahl der Bits Innensechskant 0, Anzahl der Bits Zweiloch 0, Verpackung ohne, Anzahl der Bits Innenvierkant 0, Bestehend aus: 2x TX10 Länge 50mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
2
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Torx:
2
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
Nein
Verpackung:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Makita Ersatzteile, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, makita ersatzteile makita, torsions-bit (triwing®), bit torx 10, Bit, Bit-Set, Bitbox, Bitsatz, Bitset, Bitsortiment, Schraubendreher-Bitbox, Set, TX-Bitsatz, Torx-Bitsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,26*
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,31*
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,68*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,86*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.