| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-480221 Herst.-Nr.: B-28189 EAN/GTIN: 0088381414104 |
| |
|
| | |
| Makita Torsion-Bit PH3-50 2Stk B-28189 Anzahl der Bits gesamt 2, Anzahl der Bits PH 2, Anzahl der Bits PZ 0, Anzahl der Bits Torx 0, Anzahl der Bits TriWing 0, Anzahl der Bits Schlitz 0, Anzahl der Bits Innensechskant 0, Anzahl der Bits Zweiloch 0, Verpackung ohne, Anzahl der Bits Innenvierkant 0, Bestehend aus: 2x Torsion Bit PH3 Länge 50mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 2 | Anzahl der Bits PH: | 2 | Anzahl der Bits PZ: | 0 | Anzahl der Bits Torx: | 0 | Anzahl der Bits TriWing: | 0 | Anzahl der Bits Schlitz: | 0 | Anzahl der Bits Innensechskant: | 0 | Anzahl der Bits Zweiloch: | 0 | Mit Magnethalter: | Nein | Verpackung: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Makita Ersatzteile, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, makita ersatzteile makita, torsions-bit (triwing®), bits ph 3, Bit, Bit-Set, Bitbox, Bitsatz, Bitset, Bitsortiment, Kreuzschlitzbitsatz, PH-Bitsatz, PH-Bitset, Phillips-Bitsortiment |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,35* | € 7,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,87* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|