| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-471059 Herst.-Nr.: 67918 EAN/GTIN: 4046382679188 |
| |
|
| | |
| Baier Maschinenfabrik Diamantschleifteller 67918 Durchmesser der Scheibe 125mm, Anwendung schleifen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für bewehrten Beton, Geeignet für Hartgestein, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Waschbeton, Diamantschleifteller GH für groben Abtrag auf harter Oberfläche Weitere Informationen: | | Durchmesser der Scheibe: | 125 mm | Anwendung: | schleifen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Ja | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Ja | Geeignet für Dachziegel: | Nein | Geeignet für Gussrohre: | Nein | Geeignet für Hartgestein: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,48* | € 139,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 114,41* | € 141,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,20* | € 144,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 150,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|