Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Soffittenlampe 8x31mm 12-14V 20mA ws 35794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-470063
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35794
EAN/GTIN:
     4034451357945
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
LED Röhre
LED Tube
Scharnberger+Has.

LED-Soffittenlampe 8x31mm 12-14V 20mA ws 35794 Lampenspannung 12 ...

14V, Lichtstrom 1,25lm, Sockel S7, Leuchtmittel LED, Lampenform sonstige, Farbe weiß, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 31mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 20mA, Lampenleistung 0,25W, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Sofitten Lampe Ø 8mm x 31mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch.

Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig.

1-Chip.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V | 14 V
Lichtstrom:
1.25 lm
Sockel:
S7
Leuchtmittel:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
0.25 W
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, Soffitte S7, Soffitten, Soffittenlampe, soffitte 8x31mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,12*
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 6,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,43*
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,71*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,11*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,11*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.