Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz Han Q 2/0 2,5-6 qmm 09 12 002 2653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-461025
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120022653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Stifteinsatz Han Q 2/0 2,5-6 qmm 09 12 002 2653 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 2, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Duroplast, Bemessungsstrom In 40A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Axialschraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ...

6mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,

Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm² | 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HAN A, HAN Größe 3, HAN Q, Kontakteinsatz, Steckverbindereinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,42*
€ 22,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,48*
€ 22,15*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,6147*
€ 22,2947*
2 Tage
56
€ 6,40*
ab € 17,48731*
€ 23,22731*
Lager 5382
16
€ 5,80*
ab € 17,90*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 19,43*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.