Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Dämmerungsschalter EDS-16 m.LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-459836
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500110
EAN/GTIN:
     4014712047907
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
doepke dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Doepke Dämmerungsschalter EDS-16 m.LS Bemessungsspannung 230V, Bemessungsfrequenz 50 ...

50Hz, Max.

Glühlampenlast 3000W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 200VA, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 10A, Bemessungsschaltstrom 16A, Einstellbereich Helligkeitswert 2 ...

1000lx, Bemessungsspannung Lichtfühler 0V, Max.

Leitungslänge Lichtfühler 100m, Schutzklasse Lichtfühler II, Montageart Lichtfühler Wandaufbau, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 58mm, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (IP) Lichtfühler IP44, Als Dämmerungsschalter für den Verteilereinbau mit dem für die Außenmontage geeigneten Lichtsensor LF1 eingesetzt.

Hierdurch wird eine von der zu schaltenden Beleuchtung ortsungebundene Installation des Schalters und des externen Lichtsensors möglich, bei der sich die Einstellung der Ein- bzw.

Ausschaltschwellen bequem von der Verteilung aus vornehmen läßt.Der Dämmerungsschalter vergleicht die vorhandene Beleuchtungsstärke mit der eingestellten Einschaltschwelle.

Erreicht die Beleuchtungsstärke die gewünschte Einschaltschwelle, wird eine Verzögerungszeit aktiviert.

Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird das Lastrelais des Dämmerungsschalters eingeschaltet.

Wird mit zunehmender Beleuchtungsstärke die Ausschaltschwelle erreicht, fällt das Relais nach Ablauf der Verzögerungszeit wieder ab.

Durch die trägen Schaltreaktionen werden bei kurzen Helligkeitsänderungen (z.B.

durch Vogelflug, Blitze und Autoscheinwerfer) unnötige Ein- oder gefährliche Abschaltungen vermieden

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 lx | 1000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandaufbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dunkelheitsschalter, Helligkeitsschalter, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,45*
€ 84,69*
€ 5,95*
ab € 80,75*
€ 98,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 88,30*
€ 106,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,15*
€ 107,22*
€ 5,46*
ab € 89,60*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500029
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.