| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-457797 Herst.-Nr.: 208726 EAN/GTIN: 4021104087267 |
| |
|
| | |
| Cimco Diamanttrennscheibe D=150mm 20 8726 Durchmesser der Scheibe 150mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Kalksandstein, Diamant-Trennscheibe für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten Diamantsegmenten. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheibe ist mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Ausführung mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 28 HRC. Für Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Weitere Informationen: | | Durchmesser der Scheibe: | 150 mm | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Ja | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Nein | Geeignet für Dachziegel: | Ja | Geeignet für Gussrohre: | Nein | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |