Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x16-4x95mmq,1kV SMHSV416-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-454983
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     262697
EAN/GTIN:
     4010311143071
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x16-4x95mmq,1kV SMHSV416-95 mitVerb.

Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 16 ...

95mm², Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe mit Abreisskopfschraubverbindern.

Anwendung: Zur Verbindung von Leitungen und Kunststoffkabel.

Die Muffen eignen sich für Leitungen und Kabel mit Isolierhüllen (Leiterisolierungen) und Mantelisolierungen aus PVC, PE und VPE sowie für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und Leerrohre.

Eigenschaften: hohe elektrische Isolationswerte, sichere und einfache Montage der Schraubverbinder, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse, grosser Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfähig.

Prüfung: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278).

Lieferumfang: Innenmuffen, Aussenmuffe, Schraubverbinder, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
16 mm² | 95 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 95 mm², Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 53,82*
€ 67,59*
1
€ 5,95*
ab € 58,60*
€ 71,79*
1
€ 5,46*
ab € 61,48*
€ 74,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,60*
€ 78,00*
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 72,55*
€ 80,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,70*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.