Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NZR Drehstromzähler 3x230/400 DMTZ-XC 5(60)A MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     5382E-454589
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     62121215
EAN/GTIN:
     4048652011889
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
NZR Drehstromzähler 3x230/400 DMTZ-XC 5(60)A MID Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 60A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Zweitarif, Tarifsteuerung intern, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 500 ... 500Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart Anbau, Ausführung der Schnittstelle ohne, Schutzart (IP) sonstige, Elektronischer Drehstromzähler, mit integrierter Tarifschaltuhr, mit Maximumerfassung, LCD-Display, 4 Zeilen a 20 Zeichen mit alphanumerischer Klartextanzeige, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, mit optischer D0-Datenschnittstelle zur Vorortauslesung, werksseitig auf individuelle Impulswertigkeit einstellbar, Lageunabhängig einsetzbar, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
intern
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
500 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Anbau
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, nzr drehstromzähler, zweirichtungszähler, energieverbrauchszähler 3ph, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 342,77*
€ 362,54*
€ 7,90*
ab € 350,95*
€ 371,52*
€ 4,95*
ab € 360,55*
€ 381,62*
€ 5,90*
ab € 382,88*
€ 407,48*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 392,36*
€ 417,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.