Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Kabelaufroller FT 038.2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-44790
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     620 20 015 000
EAN/GTIN:
     4013046620886
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller 15m
schill kabelaufroller
kabelaufroller
Schill Kabelaufroller FT 038.2015 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung sonstige, Aderquerschnitt 1mm², Ader-Zahl 20, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 15m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Mit 20-poligen Schleifringen / 16A.

Inkl.

abschaltbarer Arretierung.

Mit schwenkbarem Wandhalter, Deckenhalter als Zubehör.

(Spritzwassergeschützt)

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
20
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
15 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.101,10*
€ 2.222,90*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.112,23*
€ 2.223,80*
Frei Haus
ab € 2.133,03*
€ 2.244,03*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,80*
€ 2.646,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.193,53*
€ 2.610,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,99*
€ 2.538,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,81*
€ 2.514,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.112,23*
€ 2.513,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.