Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-446811 Herst.-Nr.: A9MEM2000 EAN/GTIN: 3606480217401 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Energiezähler IEM2000 1P 40A Mid A9MEM2000 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 40A, Frequenz 50 ... 60Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart 1-phasig, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Tarifausführung Eintarif, Anzeigeart digital, Montageart REG, Schutzart (IP) IP40, Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 40 A | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirkleistung | Tarifausführung: | Eintarif | Anzeigeart: | digital | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP40 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Acti9, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,76* | € 55,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,28* | € 77,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,54* | € 79,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,86* | € 79,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 66,17* | € 82,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|