Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-446740 Herst.-Nr.: A9F04616 EAN/GTIN: 3606480440960 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LS-Schalter 1P+N 16A C IC60N A9F04616 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Frequenz 50 ... 50Hz, Mitschaltender Neutralleiter, Breite in Teilungseinheiten 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mitschaltender Neutralleiter: | Ja | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 19,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,97* | € 32,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 32,50* | € 42,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,68* | € 42,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,96* | € 43,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|