Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Baier Maschinenfabrik Diamantschleifteller 67884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-444541
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     67884
EAN/GTIN:
     4046382678846
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Baier Maschinenfabrik Diamantschleifteller 67884 Durchmesser der Scheibe 125mm, Anwendung schleifen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für bewehrten Beton, Geeignet für Hartgestein, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Waschbeton, Diamantschleifteller FW für feinen Abrieb auf weicher Oberfläche
Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
125 mm
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf, Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 106,04*
€ 113,79*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 106,13*
€ 113,88*
€ 5,90*
ab € 106,33*
€ 114,10*
16 Tage
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 117,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.