Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-443056 Herst.-Nr.: 41106013 EAN/GTIN: 4011334361008 |
| |
|
| | |
| Berker SCHUKO-Steckdose gn samt Kontroll-LED 41106013 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung SV, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6029, Mit Funktionsbeleuchtung, Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün), Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Phasenabgriff ohne, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck Berker Q.1/Q.3 grün, samt mit Aufdruck \"SV\" erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Leistungsaufnahme ca. 0,275 W Ausführung SV nach VDE 0100-710 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Schraub-Liftklemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Abdeckung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | SV | Anschlussart: | Schraubklemme | Mit Klappdeckel: | Nein | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein | Farbe: | grün | RAL-Nummer (ähnlich): | 6029 | Transparent: | Nein | Abschließbar: | Nein | Auswurfmechanismus: | Nein | Mit Funktionsbeleuchtung: | Ja | Mit Orientierungsbeleuchtung: | Nein | Überspannungsschutz: | Nein | Fehlerstromschutz: | Nein | Mit Feinsicherung: | Nein | Sonderstromversorgung: | Sicherheitsversorgung (grün) | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Verdrehter Zentraleinsatz: | Nein | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | Phasenabgriff: | ohne | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, Q.1, Steckdose, Steckdose SCHUKO, Steckdosen, Steckdosen SCHUKO |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 21,43* | € 26,22* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 21,70* | € 26,62* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,48* | € 28,29* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,50* | € 30,85* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 22,98* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|