Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-439767 Herst.-Nr.: 2608690007 EAN/GTIN: 3165140086738 |
| |
|
| | |
| Bosch Power Tools Flügel-/Kanalmeissel SDS-Plus 2 608 690 007 Ausführung Nutenmeißel, Schneidenbreite 60mm, Gesamtlänge 250mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus-Aufnahme, Flügel-/Kanalmeißel mit SDS-plus-Aufnahme. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nutenmeißel | Schneidenbreite: | 60 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,63* | € 25,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,61* | € 25,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,96* | € 25,47* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,03* | € 25,51* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 31,80* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|