Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-439568 Herst.-Nr.: 2608690108 EAN/GTIN: 3165140426015 |
| |
|
| | |
| Bosch Power Tools Hex Flachmeißel 28mmsk. 2 608 690 108 Ausführung Flachmeißel, Schneidenbreite 35mm, Gesamtlänge 400mm, Werkzeugaufnahme Sechskantaufnahme, Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachmeißel | Schneidenbreite: | 35 mm | Gesamtlänge: | 400 mm | Werkzeugaufnahme: | Sechskantaufnahme | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,05* | € 21,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,22* | € 27,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 27,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,74* | € 28,10* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,55* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|