Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-435516 Herst.-Nr.: A9F94120 EAN/GTIN: 3606480084379 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LS-Schalter 1P 20A C IC60L A9F94120 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 1, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,27* | € 27,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,27* | € 28,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,39* | € 28,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,16* | € 32,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 26,10* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|