Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-434003 Herst.-Nr.: A9MEM3100 EAN/GTIN: 3606480481482 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Energiezähler IEM3100 3P+N 63A A9MEM3100 Zählertyp elektronisch, Maximalstrom (Imax) 63A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Tarifausführung Eintarif, Impulsrate 0Imp/kWh (kvarh), Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 5, Ausführung der Schnittstelle ohne, Schutzart (IP) IP20, Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Maximalstrom (Imax): | 63 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 EU570079 | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Tarifausführung: | Eintarif | Geeicht: | Nein | Impulsrate: | 0 Imp/kWh (kvarh) | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 5 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Acti9, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,19* | € 126,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,10* | € 126,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,54* | € 128,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,91* | € 130,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 112,03* | € 132,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|