Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) VGA-Display 7\",RS485, MPI/DPM XV-102-E8-70TWRC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-430550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153528
EAN/GTIN:
     7640130097636
Suchbegriffe:
Computer
Industrie-PC
PC
Panel-PC
Eaton (Moeller) VGA-Display 7\",RS485, MPI/DPM XV-102-E8-70TWRC-10 Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Ausführung des Displays TFT, Bildschirmdiagonale 7Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Vorinstalliertes Betriebssystem Windows CE, Max.

Hauptspeicher 64Mbyte, Anzahl der Funktionstasten 0, Mit Touchscreen, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ...

50°C, Mit sonstigen Speichermedien, Anzahl der freien Steckplätze, AGP 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) 0, Fronteinbau möglich, Touch-Bedienpanel mit integrierter SPS-Funktionalität und SmartWire-Master

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows CE
Max. Hauptspeicher:
64 Mbyte
Anzahl der Funktionstasten:
0
Mit Touchscreen:
Ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Mit Festplatte:
Nein
Mit CD-ROM-Laufwerk:
Nein
DVD-Laufwerk vorhanden:
Nein
Mit CD-RW-Laufwerk:
Nein
DVD RW-Laufwerk vorhanden:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Mit sonstigen Speichermedien:
Ja
Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Tragschienenmontage möglich:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Befestigungsart, Tischfuß:
Nein
Befestigungsart, Galgenmontage:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PersonalComputer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.149,24*
€ 1.247,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.152,56*
€ 1.248,14*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,47*
€ 1.256,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.160,55*
€ 1.256,98*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,58*
€ 1.351,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,91*
€ 1.608,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,99*
€ 1.595,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,91*
€ 1.545,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,16*
€ 1.513,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,58*
€ 1.488,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171886 SW-XSOFT-CODESYS-3-S
ab € 421,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.