Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Soffittenlampe 11x43mm 24-28VAC/DC wws4Chi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-428257
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35174
EAN/GTIN:
     4034451351745
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5
Scharnberger+Has.

LED-Soffittenlampe 11x43mm 24-28VAC/DC wws4Chip 35174 Lampenspannung 24 ...

28V, Sockel S8,5, Leuchtmittel LED, Lampenform sonstige, Farbe weiß, Durchmesser 11mm, Gesamtlänge 43mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 20mA, Lampenleistung 0,4W, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Sofitten Lampe Ø11mm x 43mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch.

Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig.

4-Chip.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V | 28 V
Sockel:
S8,5
Leuchtmittel:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
0.4 W
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S8.5, LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 11x43mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, LED Soffitte, LED Sofittenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,91*
€ 10,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 10,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 11,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,312*
€ 14,402*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.