Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 1Ph.-Leistungssteller 00543444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-426954
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00543444
EAN/GTIN:
     4053877000761
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor
Jumo 1Ph.-Leistungssteller 00543444 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Betriebsspannung 230 ...

230V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 20A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b 0A, Anzahl der Phasen 1, Geeignet für Reiheneinbau, Einphasen-Leistungssteller mit Setup-Programm zur Konfiguration über USB-Schnittstelle, Übertragung der Setupdaten auch ohne Spannungsversorgung am Gerät möglich (USB-Port Versorgung), Netzlastoptimierung durch Duales Energiemanagement, Phasenanschnitt-, Impulsgruppenbetrieb und Halbwellensteuerung, Softstartfunktion mit Strombegrenzung, Widerstandsüberwachung und Begrenzung bei MoSi2 Heizelementen, Selbstlernfunktion für die Erkennung von Teillastbruch, Integrierte Diagnosesysteme, U²-Regelung

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristorleistungssteller 230v, Halbleiterrelais, Halbleiterschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,17*
€ 308,16*
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 313,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,97*
€ 325,34*
Frei Haus
ab € 302,21*
€ 326,99*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 388,96*
€ 420,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
JUMO
371964
ab € 62,19*
Zubehör
JUMO
513108
ab € 16,81*
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,40*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,69*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 123,82*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.