Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 10h IP44 10806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-414226
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10806
EAN/GTIN:
     4015609005512
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Walther Werke NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 10h IP44 10806 IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 <50 V DC grau, Uhrzeit-Stellung 10h, Kennfarbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Wandgerätestecker (AP), Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 10h IP44 1 Kabeleinf.

oben

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEETyp, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,93*
€ 60,87*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,34*
€ 61,52*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 55,13*
€ 62,13*
1
€ 5,46*
ab € 54,08*
€ 70,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 58,31*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.