Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-412024 Herst.-Nr.: 1618630003 EAN/GTIN: 3165140029070 |
| |
|
| | |
| Bosch Power Tools Flachmeißel 1 618 630 003 Ausführung Flachmeißel, Schneidenbreite 50mm, Gesamtlänge 400mm, Werkzeugaufnahme Sechskantaufnahme, Flachmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund 400 x 22 mm, Flachmeißel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachmeißel | Schneidenbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 400 mm | Werkzeugaufnahme: | Sechskantaufnahme | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,57* | € 19,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,67* | € 19,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,65* | € 19,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,93* | € 19,95* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 15,96* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|