Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Jalousieaktor 8f. m.Fahrzeitermittl. 6196/82-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-411641
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0221
EAN/GTIN:
     4011395132432
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Busch-Jaeger Jalousieaktor 8f.

m.Fahrzeitermittl.

6196/82-102 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Busankopplung inklusive, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 8, Schaltstrom ohmsch 6A, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 8, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 8-fach Jalousieaktor mit Fahrzeit -102, , Jalousieaktor, 6 A mit Vor-Ort-Bedienung 8-fach 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.

Mit Fahrzeitermittlung.

Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: , +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Funktion Schalten:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einsatz Jalousiesteuerung, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, busch-jaeger jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Busch-Installationsbus KNX, Bussystem-Aktor, Bussystem-Jalousieaktor, EIB-Schaltaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,61*
€ 448,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 395,38*
€ 472,16*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 394,12*
€ 472,17*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 407,93*
€ 487,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,50*
€ 548,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.