| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-407802 Herst.-Nr.: U1389-V016 EAN/GTIN: 4012932123272 |
| |
|
| | |
| GMC-I Messtechnik Wirkenergiezähler 3x230/400V 1(6)A U1389-V016 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 1A, Maximalstrom (Imax) 6A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart Vierleiter, Ausführung Messwandler, Energieart Wirkleistung, Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 7, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Der Hutschienenzähler U1389 erfasst die Wirkenergie in 4-Leiter Drehstromnetzen über Stromwandler mit fixem Wandlerverhältnis und ist universell zur Messung und Abrechnung der elektrischen Energie in Haushalt, Industrie und Gebäudetechnik einsetzbar. Die Bauartzulassung und Eichung erlaubt den Einsatz bei der offiziellen Abrechnung elektrischer Energie gegenüber Dritten. Die Beurteilung der aktuellen Stromkreisbelastung ist jederzeit über die zusätzliche Anzeige der Momentanleistung möglich Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 1 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 EU570079 | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Energieart: | Wirkleistung | Anzeigeart: | digital | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 7 | Anzahl der Stellen: | 7 | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 404,01* | € 456,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 419,66* | € 474,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 450,18* | € 504,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 468,80* | € 526,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 507,02* | € 565,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|