Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann Electr. Patchkabel Cat5e SF/UTP 1,0m gr DK-1531-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-406595
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1531-010
EAN/GTIN:
     4016032213079
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Assmann Electr.

Patchkabel Cat5e SF/UTP 1,0m gr DK-1531-010 Kabeltyp SF/UTP, Kategorie 5E, Länge 1m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle grau, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk, 2 x RJ45 Stecker, Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung, Längenbezeichnung auf den Hauben, Kategorie: CAT 5e, Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt, Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, Farbe: grau, Länge: 1 m, Belegung: 1:1, Mantel: PVC, Verpackung: DIGITUS Polybag.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
1
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,21*
5 Tage
344
1
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,22*
1
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,22*
17 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,25*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,00*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.