Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-403194
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Ifm Electronic Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809 Einschaltdruck -0,98 ...

1bar, Ausschaltdruck -0,99 ...

0,99bar, Max.

Prüfdruck 20bar, Berstdruck 30bar, Mediumtemperatur 0 ...

60°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ...

32V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,1A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP65, Elektronische Ausführung,

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Einschaltdruck:
-0.98 bar | 1 bar
Ausschaltdruck:
-0.99 bar | 0.99 bar
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 V | 32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.1 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 125,71*
€ 5,95*
ab € 120,78*
€ 130,84*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,27*
€ 141,54*
€ 5,46*
ab € 133,62*
€ 143,82*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 144,69*
€ 155,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 7,31*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 7,10*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 9,44*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 6,99*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 15,58*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 13,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 20,68*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.