Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Vertriebs Rauchschalter Optisch f. LRS 01, LRS 02 ORS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-401610
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000614-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Hekatron Vertriebs Rauchschalter Optisch f.

LRS 01, LRS 02 ORS 210 Wirkprinzip optisch, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Versorgungsspannung 16 ...

28V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Spannungsanzeige, Montageart Aufbau, Höhe 33mm, Durchmesser 88mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Rauchschalter, Kabeleinführung nicht zutreffend, Schutzart (IP) IP42, VdS anerkannt, Austausch- und Ersatzrauchschalter für LRS 01 und LRS 02.

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
16 V | 28 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Montageart:
Aufbau
Mit Sockel:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
88 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
Ja
Kabeleinführung:
nicht zutreffend
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
VdS anerkannt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Brandmelder, Optischerrauchschalter, Rauchschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,78*
€ 179,11*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 148,58*
€ 181,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,51*
€ 203,12*
€ 3,50*
ab € 175,08*
€ 209,24*
Lager 5382
34
€ 5,80*
ab € 189,77*
€ 225,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.