Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-392924
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11800
EAN/GTIN:
     4015609007400
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Walther Werke NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800 IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violett, Uhrzeit-Stellung 0h, Kennfarbe lila/violett, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Wandgerätestecker (AP), Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V IP44 1 Kabeleinf.

oben

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
lila/violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker 32a ip44, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,79*
€ 59,69*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 53,90*
€ 59,78*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,93*
€ 60,36*
1
€ 5,46*
ab € 53,67*
€ 68,89*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 57,99*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11841
ab € 46,28*
Ähnlich
Walther
10800
ab € 41,67*
Ähnlich
Walther
10801
ab € 37,90*
Ähnlich
Walther
11801
ab € 42,18*
Ähnlich
Walther
10840
ab € 45,67*
Ähnlich
Walther
10841
ab € 42,21*
Ähnlich
Walther
11840
ab € 51,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.