Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-388342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Phoenix Contact Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU Höhe 60mm, Breite 25mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand Loch-/Schlitz-Stanzung, Länge 2000mm, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe blau,
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Flexibel:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 10,94*
30
Frei Haus
ab € 9,55267*
€ 11,40267*
30
€ 5,95*
ab € 9,73491*
€ 11,54491*
30
Frei Haus
ab € 9,941*
€ 11,911*
Lager 5382
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 10,97*
€ 13,03*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 390,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,76143*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,087*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.