Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSN 1,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-386273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729115
EAN/GTIN:
     4017918025984
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSN 1,5/12 Höhe 13,5mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 12, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 13,5A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 12-polig, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5808*
€ 2,9308*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6438*
€ 3,0038*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 3,09*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,8301*
€ 3,2101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9321*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.