| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-36822 Herst.-Nr.: DAA 220-78 N EAN/GTIN: 4013339353606 |
| |
|
| | |
| Niedax Alu-Außeneck DAA 220-78 N Breite 220mm, Tiefe 80mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 78mm, Oberteilbreite 3 0mm, Symmetrisch, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Aluminium, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche anodisiert/eloxiert, Farbe natur, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 80 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 78 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | Ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Farbe: | natur | Schutzfolie: | Nein | Mit Kanalverbinder: | Nein | Montagelochung im Boden: | Ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Mit Kabelhalteklammer: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außeneckunterteil, Brüstungskanalaußeneck, Geräteeinbaukanal-Außeneck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,32* | € 197,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,02* | € 197,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,60* | € 205,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,82* | € 221,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 181,44* | € 222,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|