Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 1Ph.-Transformator P:800VA 86150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-365072
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86150
EAN/GTIN:
     4048879078733
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Murrelektronik 1Ph.-Transformator P:800VA 86150 Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 208 ...

230V, Primärspannung 2 380 ...

400V, Primärspannung 3 440 ...

460V, Primärspannung 4 480 ...

500V, Primärspannung 5 525 ...

550V, Sekundärspannung 1 115 ...

115V, Sekundärspannung 2 115 ...

115V, Bemessungsscheinleistung 800VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Kurzschlussfest, Breite 150mm, Höhe 129,4mm, Tiefe 144,6mm, Schutzart (IP) IP00,

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
208 V | 230 V
Primärspannung 2:
380 V | 400 V
Primärspannung 3:
440 V | 460 V
Primärspannung 4:
480 V | 500 V
Primärspannung 5:
525 V | 550 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
144.6 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,72*
€ 141,99*
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 142,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,83*
€ 142,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,38*
€ 147,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 157,20*
€ 181,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.