Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC01/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-3606
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229747
EAN/GTIN:
     4015082297473
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fußschalter
Eaton (Moeller) Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC01/IY Art der Entriegelung Zug-Entriegelung, Farbe der Kappe rot, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Schaltfunktion verrastend, Lochdurchmesser 0mm, Schutzart (IP) sonstige, Zugelassen für NOT-HALT Anwendungen nach ISO 13850, einsatzbereit mit Kontaktelementen.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Tastend:
Nein
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,55*
€ 65,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 54,48*
€ 67,76*
€ 5,46*
ab € 56,83*
€ 70,35*
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 72,84*
Lager 5382
23
€ 5,80*
ab € 62,35*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229746
ab € 29,46*
Zubehör
Eaton
229749 FAK-S/KC11/I
ab € 32,07*
Zubehör
Eaton
229748 FAK-R/V/KC11/IY
ab € 43,54*
Zubehör
Eaton
229755 FAK-R/V/Y
ab € 76,30*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.